Motion
P820-4.5IN  SS316 BROCHE

REXNORD INC
P820-4.5IN SS316 PIN

Chaîne supérieure de table - course droite, 4.5000 po de largeur de vol, 1.5000 po de pas de chaîne, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05021180
N° MFRP820-4.5IN SS316 PIN
Prix63.58 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
P820-4.5IN SS316 PIN

Chaîne supérieure de table - course droite, 4.5000 po de largeur de vol, 1.5000 po de pas de chaîne, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05021180
N° MFRP820-4.5IN SS316 PIN
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
Votre prix63.58 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    0.69 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    P820K4.5
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210845803

Aperçu

Description du fabricant
P820K4.5 P820K4.5 316SS BROCHE