Motion
NS881-27T  1-3/16IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS881-27T 1-3/16IN 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 27 dents, 1-3/16 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021270
N° MFRNS881-27T 1-3/16IN 1KW1SS PA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS881-27T 1-3/16IN 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 27 dents, 1-3/16 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021270
N° MFRNS881-27T 1-3/16IN 1KW1SS PA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    166.6 mm
  • Pas
    165.2 mm
  • Pas Diamètre  
    6.5040 po
  • Largeur de la dent
    31.8 mm
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS881
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    27
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210869335

Aperçu

Description du fabricant
614-45-2 NS881-27T 1-3/16 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 881 avec 27Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-3/16in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA