Motion
NS881-25T  1-3/16IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS881-25T 1-3/16IN 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 25 dents, 1-3/16 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021284
N° MFRNS881-25T 1-3/16IN 1KW1SS PA
Prix230.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS881-25T 1-3/16IN 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 25 dents, 1-3/16 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021284
N° MFRNS881-25T 1-3/16IN 1KW1SS PA
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
Prix230.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    154.2 mm
  • Pas
    153.21 mm
  • Pas Diamètre  
    6.0310 po
  • Largeur de la dent
    31.8 mm
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS881
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    25
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210862664

Aperçu

Description du fabricant
614-44-2 NS881-25T 1-3/16 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 881 avec 25Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-3/16in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA