Motion
NS880-10T  30MM  1KW PA

REXNORD INC
NS880-10T 30MM 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à plateau plat - 10 dents, diamètre de 30 mm
N° D’ARTICLE MI05021349
N° MFRNS880-10T 30MM 1KW PA
Prix132.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS880-10T 30MM 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à plateau plat - 10 dents, diamètre de 30 mm
N° D’ARTICLE MI05021349
N° MFRNS880-10T 30MM 1KW PA
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
Votre prix132.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    4.8200 po
  • Pas Diamètre  
    4.8540 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Nombre de Dents  
    10
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210620356

Aperçu

Description du fabricant
L0880662211 NS880-10T 30MM kW