Motion
NS8500-25T  40MM  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS8500-25T 40MM 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS8500  »
N° D’ARTICLE MI05021392
N° MFRNS8500-25T 40MM 1KW1SS PA
Prix87.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS8500-25T 40MM 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS8500  »
N° D’ARTICLE MI05021392
N° MFRNS8500-25T 40MM 1KW1SS PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39 mm
  • Diamètre extérieur
    154.7 mm
  • Pas
    6.04 po
  • Pas Diamètre  
    6.0390 po
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS8500
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    25
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699915785

Aperçu

Description du fabricant
614-192-62 NS8500-25T 40MM KWSS
  • Pignon fendu moulé série 8500 avec 25Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 40mm avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA