Motion
NS8500-24T  1-7/16IN I PA

REXNORD INC
NS8500-24T 1-7/16IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 24 dents, 1-7/16 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021434
N° MFRNS8500-24T 1-7/16IN I PA
Prix91.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS8500-24T 1-7/16IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 24 dents, 1-7/16 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021434
N° MFRNS8500-24T 1-7/16IN I PA
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
Votre prix91.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39 mm
  • Diamètre extérieur
    148.3 mm
  • Pas
    147.32 mm
  • Pas Diamètre  
    5.799 po
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS8500
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    24
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699408775

Aperçu

Description du fabricant
614-186-14 NS8500-24T 1-7/16 IDL
  • Pignon fendu moulé série 8500 avec 24Teeth et un alésage de tendeur rond 1-7/16in dans un matériau PA