Motion
NS815-27T  1IN  1KW1SS PA GR

REXNORD INC
NS815-27T 1IN 1KW1SS PA GR

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 27 dents, diamètre de 1 po, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021646
N° MFRNS815-27T 1IN 1KW1SS PA GR
Prix245.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS815-27T 1IN 1KW1SS PA GR

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 27 dents, diamètre de 1 po, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05021646
N° MFRNS815-27T 1IN 1KW1SS PA GR
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
Prix245.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    166.6 mm
  • Pas
    165.2 mm
  • Pas Diamètre  
    6.5040 po
  • Largeur de la dent
    54.9 mm
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS815
  • Type de concentrateur
    Plat
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    27
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210106003

Aperçu

Description du fabricant
614-41-1 NS815-27T 1 KWSS GR
  • Pignon fendu moulé série 815 avec 27Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA