Motion
N5936-25T  60MM S POM

REXNORD INC
N5936-25T 60MM S POM

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - Pignon moulé non fendu, 25 dents, diamètre de diamètre de 60 mm, diamètre de pas de 6.0390 po, matériau POM
N° D’ARTICLE MI05022235
N° MFRN5936-25T 60MM S POM
Prix43.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
N5936-25T 60MM S POM

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - Pignon moulé non fendu, 25 dents, diamètre de diamètre de 60 mm, diamètre de pas de 6.0390 po, matériau POM
N° D’ARTICLE MI05022235
N° MFRN5936-25T 60MM S POM
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
Prix43.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Pas Diamètre  
    6.0390 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Numéro de chaîne
    N5936
  • Nombre de Dents  
    25
  • Matériau du pignon
    POM
  • Type de pignon
    Pignon moulé non fendu
  • CUP_NON
    793699427196

Aperçu

Description du fabricant
114-694-2 , N5936-25T , 60MM CARRÉ NOIR
  • Pignon moulé non fendu série 5930 avec 25Teeth et un alésage carré prêt pour l’arbre 60mm dans le matériau POM