Motion
MR880TAB-4.5IN

REXNORD INC
MR880TAB-4.5IN

MR880TAB-4.5IN
N° D’ARTICLE MI05022289
N° MFRMR880TAB-4.5IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MR880TAB-4.5IN

MR880TAB-4.5IN
N° D’ARTICLE MI05022289
N° MFRMR880TAB-4.5IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Guide de dégagement droit
    1.81 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    0.73 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    MR
  • Matériau de la chaîne
    Résistant à la fonte des noirs
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Résistant à la fonte des noirs
  • Matériel de vol
    MR
  • Plage de température de fonctionnement
    -80 à +220 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    698210122638

Aperçu

Description du fabricant
MR880TK4.50 MR880TK4.5
  • MR880TAB 4.5 po de large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau résistant à la fonte noir et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon