Motion
MR843 S-1.375IN

REXNORD INC
MR843 S-1.375IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 1.3750 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI05022297
N° MFRMR843 S-1.375IN
Prix113.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MR843 S-1.375IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 1.3750 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI05022297
N° MFRMR843 S-1.375IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix113.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    1.3750 po
  • Chaîne Pas  
    0.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    0.94 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6 po
  • Diamètre de la broche
    0.16 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Poids par pied
    0.56 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    MR
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Noir
  • Matériel de vol
    MR
  • Plage de température de fonctionnement
    -80 à +220 °F (sec)
  • CUP_NON
    793699196962

Aperçu

Description du fabricant
81412501 MR843K1.375
  • MR843 1.375 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Top Plates Molded In Black Melt Resistant Material
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon