Motion
LF882TAB  GRIP-3.75IN D EPDM BK 50SH

REXNORD INC
LF882TAB GRIP-3.75IN D EPDM BK 50SH

10177748 / LF882TAB GRIP-3.75IN D EPDM BK 50SH
N° D’ARTICLE MI05023109
N° MFRLF882TAB GRIP-3.75IN D EPDM BK 50SH
Price$143.45/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF882TAB GRIP-3.75IN D EPDM BK 50SH

10177748 / LF882TAB GRIP-3.75IN D EPDM BK 50SH
N° D’ARTICLE MI05023109
N° MFRLF882TAB GRIP-3.75IN D EPDM BK 50SH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix143.45 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    3.7500 po
  • Chain Pitch  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.28 lb
  • Poids par pied
    2-1/2 lb

Details

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210847708

Aperçu

Description du fabricant
LF882-SD LF882T S/G PRISE 582-7
  • LF882TAB G 3.75 po Large TableTop® Chaîne de pince moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable et des pinces EPDM noires de style D avec une dureté de 50 Shore A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs