Motion
LF882B-10IN BROCHES PA

REXNORD INC
LF882B-10IN PA-PINS

OBSOLÈTE - APPEL DE PRIX
N° D’ARTICLE MI05023161
N° MFRLF882B-10IN PA-PINS
Price$147.97/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF882B-10IN PA-PINS

OBSOLÈTE - APPEL DE PRIX
N° D’ARTICLE MI05023161
N° MFRLF882B-10IN PA-PINS
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
Votre prix147.97 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    10.0000 po
  • Chain Pitch  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.44 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Poids par pied
    1.9 lb

Details

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699446050

Aperçu

Description du fabricant
81402653 LF882K10 GOUPILLE PLAS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs