Motion
LF880TAB BO R-3.25IN

REXNORD INC
LF880TAB BO R-3.25IN

81427221 LF880BOTK3.25 RADEDGE
N° D’ARTICLE MI05023180
N° MFRLF880TAB BO R-3.25IN
Prix71.36 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF880TAB BO R-3.25IN

81427221 LF880BOTK3.25 RADEDGE
N° D’ARTICLE MI05023180
N° MFRLF880TAB BO R-3.25IN
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
Prix71.36 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.250 po
  • Chaîne Pas  
    38.1 mm
  • Épaisseur du vol
    4 mm
  • Courbe de dégagement du guide
    44.5 mm
  • Guide de dégagement droit
    46 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    38.1 mm
  • Diamètre de la broche
    7.1 mm
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.64 lb (environ)

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    POM
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699743890

Aperçu

Description du fabricant
81427221 LF880BOTK3.25 RADEDGE