Motion
LF845 S-1.375IN

REXNORD INC
LF845 S-1.375IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 1.3750 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI05023258
N° MFRLF845 S-1.375IN
Prix47.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF845 S-1.375IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 1.3750 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI05023258
N° MFRLF845 S-1.375IN
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
Votre prix47.12 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    1.3800 po
  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Épaisseur du vol
    0.13 po
  • Guide de dégagement droit
    0.94 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    18 po
  • Diamètre de la broche
    0.16 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Poids par pied
    0.6 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • CUP_NON
    698210857769

Aperçu

Description du fabricant
LF845 S-1.38 PO
  • LF845 1.38 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues