Motion
LF770TAB-3.25IN

REXNORD INC
LF770TAB-3.25IN

Chaîne de dessus de table - flexion latérale, largeur de vol : 3.2500 po, pas de chaîne : 1.0000 po, couleur beige
N° D’ARTICLE MI05023311
N° MFRLF770TAB-3.25IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF770TAB-3.25IN

Chaîne de dessus de table - flexion latérale, largeur de vol : 3.2500 po, pas de chaîne : 1.0000 po, couleur beige
N° D’ARTICLE MI05023311
N° MFRLF770TAB-3.25IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    3.2500 po
  • Chain Pitch  
    1 in
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Guide de dégagement droit
    1.81 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Poids par pied
    0.84 lb

Details

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699733020

Aperçu

Description du fabricant
81433911 LF770TK3.25
  • LF770TAB 3.25 po Large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté