Motion
LF5966-141.875IN

REXNORD INC
LF5966-141.875IN

Composant de chaîne de convoyeur à plateau plat MCC® - course droite, largeur de 141 mm, pas de 38.9 mm
N° D’ARTICLE MI05023532
N° MFRLF5966-141.875IN
Prix1,289.11 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF5966-141.875IN

Composant de chaîne de convoyeur à plateau plat MCC® - course droite, largeur de 141 mm, pas de 38.9 mm
N° D’ARTICLE MI05023532
N° MFRLF5966-141.875IN
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
Prix1,289.11 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    141 mm
  • Chaîne Pas  
    38.9 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    38.1 mm
  • Poids
    2.36 lb
  • Poids par pied
    1.6 lb (environ)

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699432909

Aperçu

Description du fabricant
LF5966-141.75 LF5966-141.75

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues