Motion
LF882TAB  LBP-3.75IN  PE-1PC ROULEAU

REXNORD INC
LF882TAB LBP-3.75IN PE-1PC ROLLER

10144770 / LF882TAB LBP-3.75IN PE-1PC ROULEAU
N° D’ARTICLE MI05024359
N° MFRLF882TAB LBP-3.75IN PE-1PC ROLLER
Prix231.51 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF882TAB LBP-3.75IN PE-1PC ROLLER

10144770 / LF882TAB LBP-3.75IN PE-1PC ROULEAU
N° D’ARTICLE MI05024359
N° MFRLF882TAB LBP-3.75IN PE-1PC ROLLER
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
Votre prix231.51 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.7500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Courbe de dégagement du guide
    57.9 mm
  • Guide de dégagement droit
    60.5 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    9 po
  • Diamètre de la broche
    8.6 mm
  • Poids
    0.30 lb
  • Poids par pied
    2-1/2 lb (environ)

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210105761

Aperçu

Description du fabricant
81403151 -LBP882TK3.75SRLF -1PC ROL
  • LF882TAB LBP 3.75 po de largeur Table Top® Chaîne moulée en matériau à faible friction havane et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable et un rouleau en polyéthylène