Motion
ZAS621105 2 11/16 ROULEAU D’OREILLER NOIR BRG

REXNORD INC
ZAS621105 2 11/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-11/16 po alésage, verrouillage monté sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05029799
N° MFRZAS621105 2 11/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Prix3,894.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZAS621105 2 11/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-11/16 po alésage, verrouillage monté sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05029799
N° MFRZAS621105 2 11/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,894.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    698210212957
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210212957

Aperçu

Description du fabricant
ZAS621105 ND PB FLTG 6000 ADPT BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon