Motion
MEP5215F66

REXNORD INC
MEP5215F66

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05029860
N° MFRMEP5215F66
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MEP5215F66

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05029860
N° MFRMEP5215F66
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Poids
    29.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210944988

Aperçu

Description du fabricant
MEP5215F66 P BLK W/HD BRG, 4 BLT HSG