Motion
MPS520366

REXNORD INC
MPS520366

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05029874
N° MFRMPS520366
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MPS520366

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05029874
N° MFRMPS520366
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Poids
    21.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210933302

Aperçu

Description du fabricant
MPS520366 P NOIR, FLOTTANT, AVEC HD BRG