Motion
ZAFS5303

REXNORD INC
ZAFS5303

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05029875
N° MFRZAFS5303
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZAFS5303

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05029875
N° MFRZAFS5303
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur de la base
    3-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.3750 à 11.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    3-3/16 po
  • Global Hauteur  
    8.2500 po
  • Global Longueur  
    13.7500 po
  • Largeur totale
    5.3125 po
  • Poids
    64 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210129699
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91900 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210129699

Aperçu

Description du fabricant
ZAFS5303 P NOIR, FLOTTANT, AVEC HD BRG