Motion
ZAF5608F  6 1/2 PLLOWBLK ROLLR BRG

REXNORD INC
ZAF5608F 6 1/2 PLLOWBLK ROLLR BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 6-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05029933
N° MFRZAF5608F 6 1/2 PLLOWBLK ROLLR BRG
Prix12,787.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZAF5608F 6 1/2 PLLOWBLK ROLLR BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 6-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05029933
N° MFRZAF5608F 6 1/2 PLLOWBLK ROLLR BRG
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
Prix12,787.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5000 po
  • Largeur de la base
    7-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.8750 à 23.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    6-1/2 po
  • Global Hauteur  
    15.3125 po
  • Global Longueur  
    26.7500 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Poids
    335 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699942934
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    235300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    361500 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699942934

Aperçu

Description du fabricant
ZAF5608F PBLK HD AVEC HD BG,4 BLT HSG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good