Motion
MAFS5607F

REXNORD INC
MAFS5607F

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 6-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05029980
N° MFRMAFS5607F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MAFS5607F

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 6-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05029980
N° MFRMAFS5607F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5000 po
  • Largeur de la base
    7-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.8750 à 23.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    6-7/16 po
  • Global Hauteur  
    15.7500 po
  • Global Longueur  
    26.7500 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Poids
    355 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    235300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    361500 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210065058

Aperçu

Description du fabricant
MAFS5607F PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG