Motion
LF820 V-3.25IN E4-D5/16IN

REXNORD INC
LF820 V-3.25IN E4-D5/16IN

10145056 / LF820 V-3.25IN E4-D5/16IN
N° D’ARTICLE MI05032176
N° MFRLF820 V-3.25IN E4-D5/16IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF820 V-3.25IN E4-D5/16IN

10145056 / LF820 V-3.25IN E4-D5/16IN
N° D’ARTICLE MI05032176
N° MFRLF820 V-3.25IN E4-D5/16IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.250 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Poids par pied
    0.56 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699566178

Aperçu

Description du fabricant
81416121 LF820K3.25 E4-5/16D ASY A