Motion
LF880TAB V-4.5IN E1-D3/8IN

REXNORD INC
LF880TAB V-4.5IN E1-D3/8IN

LF880TAB V-4.5IN E1-D3/8IN
N° D’ARTICLE MI05032238
N° MFRLF880TAB V-4.5IN E1-D3/8IN
Prix73.94 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF880TAB V-4.5IN E1-D3/8IN

LF880TAB V-4.5IN E1-D3/8IN
N° D’ARTICLE MI05032238
N° MFRLF880TAB V-4.5IN E1-D3/8IN
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
Votre prix73.94 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.63 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    0.7 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Havane à faible friction
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    81414472
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699508628

Aperçu

Description du fabricant
81414472 LF880TK4.5 E1-3/8D

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues