Motion
ZF2315 3 15/16 ROULEAU NOIR FLG BRG

REXNORD INC
ZF2315 3 15/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI05032688
N° MFRZF2315 3 15/16 FLG BLK ROLLER BRG
Prix3,647.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZF2315 3 15/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI05032688
N° MFRZF2315 3 15/16 FLG BLK ROLLER BRG
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
Votre prix3,647.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.3125 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Profondeur globale
    5-1/16 po
  • Global Hauteur  
    10.5625 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.5625 po
  • Poids
    67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210673550
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    130970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210673550

Aperçu

Description du fabricant
ZF2315 BLOC DE BRIDE AVEC E PALIER