Motion
MFS5415
Unité de roulement de rouleau rond à six boulons - Brg. de rouleau sphérique, 4-15/16 po d’alésage, montage rond 6-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032731
N° MFRMFS5415
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement de rouleau rond à six boulons - Brg. de rouleau sphérique, 4-15/16 po d’alésage, montage rond 6-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032731
N° MFRMFS5415
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    7.0000 po
  • Bolt Circle Diameter  
    14 po
  • Bore Diameter  
    4-15/16 po
  • Profondeur globale
    7-7/8 po
  • Overall Length Diameter  
    16.5000 po
  • Poids
    198 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de montage
    Rond 6-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    221700 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210829650

Aperçu

Description du fabricant
MFS5415 FLANGE BLK FLTG W/HD BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté