Motion
ZF8045MMS  45MM ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
ZF8045MMS 45MM FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage de 45 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032784
N° MFRZF8045MMS 45MM FLANGE ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZF8045MMS 45MM FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage de 45 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032784
N° MFRZF8045MMS 45MM FLANGE ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    139.70 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Poids
    8.8 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    793699194937
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699194937

Aperçu

Description du fabricant
ZF8045MMS NOIR À BRIDE AVEC PILOTE HD BRG