Motion
ZF2115S  1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG

REXNORD INC
ZF2115S 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 1-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI05032790
N° MFRZF2115S 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZF2115S 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 1-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI05032790
N° MFRZF2115S 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0625 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Profondeur globale
    3-1/8 po
  • Global Hauteur  
    5.3125 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3125 po
  • Poids
    9.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210858971
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210858971

Aperçu

Description du fabricant
ZF2115S NOIR À BRIDE AVEC PILOTE ND BRG