Motion
MBR5407YA

REXNORD INC
MBR5407YA

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 4-7/16 po de diamètre extérieur, 13-1/2 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI05032938
N° MFRMBR5407YA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MBR5407YA

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 4-7/16 po de diamètre extérieur, 13-1/2 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI05032938
N° MFRMBR5407YA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    6-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    13.5000 po
  • Hauteur totale
    5.5300 po
  • Longueur totale
    5.5300 po
  • Largeur totale
    5.5300 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210846114
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    144800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210846114

Aperçu

Description du fabricant
MBR5407YA FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG