Motion
MBR5507G0782 5 7/16 FLG CRT RLLR BRG

REXNORD INC
MBR5507G0782 5 7/16 FLG CRT RLLR BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 5-7/16 po alésage , montage rond 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032946
N° MFRMBR5507G0782 5 7/16 FLG CRT RLLR BRG
Prix27,352.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MBR5507G0782 5 7/16 FLG CRT RLLR BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 5-7/16 po alésage , montage rond 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032946
N° MFRMBR5507G0782 5 7/16 FLG CRT RLLR BRG
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
Prix27,352.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    14.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    5-7/16 po
  • Poids
    184 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210010225

Aperçu

Description du fabricant
MBR5507G0782 FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG