Motion
899.08.41

REXNORD INC
899.08.41

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - Pignon usiné non fendu, 18 dents, 1-1/2 po de diamètre, 5.7600 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05037434
N° MFR899.08.41
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
899.08.41

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - Pignon usiné non fendu, 18 dents, 1-1/2 po de diamètre, 5.7600 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05037434
N° MFR899.08.41
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    5.7800 po
  • Pas Diamètre  
    5.7600 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Nombre de Dents  
    18
  • Type de pignon
    Pignon usiné non fendu

Aperçu

Description du fabricant
899.08.41 SSW1000-18T 1-1/2 SQ