Motion
36-GC6049-01

REXNORD INC
36-GC6049-01

RTN IMPACT 4.5 GOUTTE RG -C
N° D’ARTICLE MI05039138
N° MFR36-GC6049-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-GC6049-01

RTN IMPACT 4.5 GOUTTE RG -C
N° D’ARTICLE MI05039138
N° MFR36-GC6049-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Largeur totale
    47 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Longueur du rouleau
    39 po
  • Poids
    66.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
36-GC6049-01 RTN IMPACT 4.5 CHUTE RG -C

You May Also Like