Motion
WRAPFLEX 40R HCB 1.3750" B

REXNORD INC
WRAPFLEX 40R HCB 1.3750"B

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 40R, mâchoire droite, 1.3750 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI05040803
N° MFRWRAPFLEX 40R HCB 1.3750"B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WRAPFLEX 40R HCB 1.3750"B

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 40R, mâchoire droite, 1.3750 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI05040803
N° MFRWRAPFLEX 40R HCB 1.3750"B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Code de taille de raccord
    40R
  • Poids
    15.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0789004044
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    793699898163

Aperçu

Description du fabricant
0789004044 WRAPFLEX 40R HCB 1.3750"B