Motion
WRAPFLEX 20R HCB 45MM  F7

REXNORD INC
WRAPFLEX 20R HCB 45MM F7

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 20R, mâchoire droite, alésage de 45 mm, alésage fini
N° D’ARTICLE MI05040841
N° MFRWRAPFLEX 20R HCB 45MM F7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WRAPFLEX 20R HCB 45MM F7

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 20R, mâchoire droite, alésage de 45 mm, alésage fini
N° D’ARTICLE MI05040841
N° MFRWRAPFLEX 20R HCB 45MM F7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Code de taille de raccord
    20R
  • Poids
    4.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0789002545
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    793699895865

Aperçu

Description du fabricant
0789002545 WRAPFLEX 20R HCB 45MM F7