Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Code de taille de raccord20R
- Poids5.50 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Type de mâchoireDroit
- Numéro de catalogue du fabricant0789002028
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieWrapflex
- CUP_NON793699894967
Aperçu
Description du fabricant
0789002028 WRAPFLEX 20R HCB 0.8750"B
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.