Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord5R
- Hauteur6.0000 po
- Poids0.2000 lb
Détails
- Classe A/BA
- CouleurVert
- Pays d’origineCN
- Style de couplageStandard
- Type de couplageÉlastomérique
- Matériau de l’élémentPolyuréthane 60D (vert)
- Type d’élémentÉlastomérique
- Numéro CUP du fabricant782934235375
- MatérielNylon
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- Types de produitsAssemblage du couvercle et de l’élément flexible
- SérieWrapflex
- CUP_NON782934235375
Aperçu
- Élément « d’enveloppement » de rechange pour une installation et un remplacement rapides; Élément d’araignée en polyuréthane offrant une excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques; Élément d’accouplement intégré au cisaillement sans défaillance qui agit comme un fusible pour prévenir les dommages à l’équipement en cas de surcharge de couple; Élément d’araignée amovible radialement; Élément d’araignée standard de taille 50R avec couvercle en nylon pour l’accouplement flexible Falk Wrapflex
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.