Motion
20R HCB 50MMF7 ALÉSAGE 14MMx3.8mm KW (2) SS

FALK
20R HCB 50MMF7 BORE 14MMx3.8mm KW (2) SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 20R, mâchoire droite, alésage de 50 mm, alésage fini
N° D’ARTICLE MI05040901
N° MFR20R HCB 50MMF7 BORE 14MMx3.8mm KW (2) SS
Prix144.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
20R HCB 50MMF7 BORE 14MMx3.8mm KW (2) SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 20R, mâchoire droite, alésage de 50 mm, alésage fini
N° D’ARTICLE MI05040901
N° MFR20R HCB 50MMF7 BORE 14MMx3.8mm KW (2) SS
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
Prix144.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Code de taille de raccord
    20R
  • Poids
    4.39 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0794099
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    793699890990

Aperçu

Description du fabricant
0794099 WRAPFLEX 20R HCB 50MMF7 B