Motion
3301254 WRAPFLEX 50RT SS HRB

REXNORD INC
3301254 WRAPFLEX 50RT SS HRB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 50RT, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI05040904
N° MFR3301254 WRAPFLEX 50RT SS HRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
3301254 WRAPFLEX 50RT SS HRB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 50RT, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI05040904
N° MFR3301254 WRAPFLEX 50RT SS HRB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    50RT
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    7.0000 po
  • Longueur du moyeu
    4.1340 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0300 po
  • Longueur totale
    4.1300 po
  • Largeur totale
    7.4800 po
  • Poids
    28.57 kg

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier inoxydable
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne R
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Modèle
    Moyeux d’arbre Wrapflex
  • Nombre de vis de fixation
    0
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    782934187339

Aperçu

Description du fabricant
3301254 WRAPFLEX 50RT SS HRB
  • Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à petit trou et à gros trou (RSB) de 50R avec un diamètre de baril extérieur de 7.000-inch et une longueur de 3.03-inch pour les raccords élastomères.