Motion
40RT MOYEU RSB ACIER INOXYDABLE

FALK
40RT HUB RSB STAINLESS STEEL

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 40RT, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI05040905
N° MFR40RT HUB RSB STAINLESS STEEL
Prix1,501.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
40RT HUB RSB STAINLESS STEEL

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 40RT, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI05040905
N° MFR40RT HUB RSB STAINLESS STEEL
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
Prix1,501.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    40RT
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    5.1200 po
  • Longueur du moyeu
    3.4650 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Longueur totale
    3.4700 po
  • Largeur totale
    5.9100 po
  • Poids
    17.70 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier inoxydable
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne R
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Modèle
    Moyeux d’arbre Wrapflex
  • Nombre de vis de fixation
    0
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    782934187322

Aperçu

Description du fabricant
3301253 WRAPFLEX 40RT CHAPEAU SS
  • Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à petit trou et à gros trou (RSB) de 40R avec un diamètre de baril extérieur de 5.120-inch et une longueur de 2.64-inch pour les raccords élastomères.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon