Motion
50R HSB ALÉSAGE 2.875" 3/4"X 3/8" KW 2 SS

FALK
50R HSB 2.875" BORE 3/4"X 3/8" KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 50R, mâchoire droite, 2.8750 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05040923
N° MFR50R HSB 2.875" BORE 3/4"X 3/8" KW 2 SS
Prix402.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
50R HSB 2.875" BORE 3/4"X 3/8" KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 50R, mâchoire droite, 2.8750 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05040923
N° MFR50R HSB 2.875" BORE 3/4"X 3/8" KW 2 SS
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
Prix402.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Code de taille de raccord
    50R
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    7.0000 po
  • Longueur du moyeu
    4.1340 po
  • Emplacement axial de la vis d'arrêt du moyeu
    1.7500 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0300 po
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Largeur totale
    8.0000 po
  • Poids
    1.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Ajustement en liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne R
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0794091
  • Modèle
    Moyeux d’arbre Wrapflex
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    793699857214

Aperçu

Description du fabricant
0794091 WRAPFLEX 50R HSB 2.8750"B
  • Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à cylindre droit (HSB) 50R avec un diamètre de baril extérieur de 7.000-inch et une longueur de 3.03-inch pour les raccords élastomères.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon