Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.3750 po
- Code de taille de raccord40R
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu5.1200 po
- Longueur du moyeu3.4650 po
- Emplacement axial de la vis d'arrêt du moyeu1.6300 po
- Largeur de la rainure de clavette0.8750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6400 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale6.0000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Poids1.23 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Pays d’origineChine
- Style de couplageFermer couplé
- Type de couplageÉlastomérique
- Ajustement de l’alésage du moyeuAjustement en liquidation
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de concentrateurStandard
- Type de concentrateurBorne R
- Type de mâchoireDroit
- Profondeur de la rainure de clavette0.4375 po
- ModèleMoyeux d’arbre Wrapflex
- Nombre de rainures de clavette1
- Nombre de vis de fixation2
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieWrapflex
- CUP_NON782934237560
Aperçu
- Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à cylindre droit (HSB) 40R avec un diamètre de baril extérieur de 5.120-inch et une longueur de 2.64-inch pour les raccords élastomères.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.