Motion
ZHT115100MM12 100MM ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG

REXNORD INC
ZHT115100MM12 100MM TAKEUP ASSY RLR BRG

ZHT115100MM12 100MM ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI05042415
N° MFRZHT115100MM12 100MM TAKEUP ASSY RLR BRG
Prix41,509.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZHT115100MM12 100MM TAKEUP ASSY RLR BRG

ZHT115100MM12 100MM ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI05042415
N° MFRZHT115100MM12 100MM TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Prix41,509.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    914 mm
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Voyage  
    445 mm
  • Poids
    241 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro CUP du fabricant
    782935099013
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral
  • Série
    ZHT5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210912512

Aperçu

Description du fabricant
ZHT115100MM12 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon