Motion
ZHT125407Y12 4 7/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG

REXNORD INC
ZHT125407Y12 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

ZHT125407Y12 4 7/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI05042419
N° MFRZHT125407Y12 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Price$15,683.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZHT125407Y12 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

ZHT125407Y12 4 7/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI05042419
N° MFRZHT125407Y12 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Votre prix15,683.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    40.7500 po
  • Bore Diameter  
    4-7/16 po
  • Voyage  
    19.0000 po
  • Poids
    331 lb

Details

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro CUP du fabricant
    698210716950
  • Rpm max.
    1850 tr/min
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210716950

Aperçu

Description du fabricant
ZHT125407Y12 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs