Motion
ZHT125407Y30 4 7/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG

REXNORD INC
ZHT125407Y30 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

ZHT125407Y30 4 7/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI05042421
N° MFRZHT125407Y30 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Prix21,693.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZHT125407Y30 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

ZHT125407Y30 4 7/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI05042421
N° MFRZHT125407Y30 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Prix21,693.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    58.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Voyage  
    37.0000 po
  • Poids
    410 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro CUP du fabricant
    698210716981
  • Rpm max.
    1850 tr/min
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210716981

Aperçu

Description du fabricant
ZHT125407Y30 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon