Motion
ZHT14550718

REXNORD INC
ZHT14550718

ZHT14550718
N° D’ARTICLE MI05042426
N° MFRZHT14550718
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZHT14550718

ZHT14550718
N° D’ARTICLE MI05042426
N° MFRZHT14550718
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    50.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    5-7/16 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    1293 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro CUP du fabricant
    698210021603
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210021603

Aperçu

Description du fabricant
ZHT14550718 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon