Motion
ZHT15551518 5 15/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG

REXNORD INC
ZHT15551518 5 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Cadre de prise en charge à poignée centrale - poignée centrale, course de 18.0000 po, longueur de boulon centrale de 55.0000 po
N° D’ARTICLE MI05042427
N° MFRZHT15551518 5 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Prix54,878.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZHT15551518 5 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Cadre de prise en charge à poignée centrale - poignée centrale, course de 18.0000 po, longueur de boulon centrale de 55.0000 po
N° D’ARTICLE MI05042427
N° MFRZHT15551518 5 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Prix54,878.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    55.0000 po
  • Taille du boulon
    1-3/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    5.9375 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    1296 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZHT15551518
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698210021696
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Série
    ZHT
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210021696

Aperçu

Description du fabricant
ZHT15551518 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon