Motion
ZHT16570018 7 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG

REXNORD INC
ZHT16570018 7 TAKEUP ASSY RLR BRG

Cadre de prise en charge à poignée centrale - poignée centrale, course de 18.0000 po, longueur de boulon centrale de 55.0000 po
N° D’ARTICLE MI05042429
N° MFRZHT16570018 7 TAKEUP ASSY RLR BRG
Prix75,392.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZHT16570018 7 TAKEUP ASSY RLR BRG

Cadre de prise en charge à poignée centrale - poignée centrale, course de 18.0000 po, longueur de boulon centrale de 55.0000 po
N° D’ARTICLE MI05042429
N° MFRZHT16570018 7 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Prix75,392.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    55.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    7 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    1320 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZHT16570018
  • Numéro CUP du fabricant
    698210021795
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210021795

Aperçu

Description du fabricant
ZHT16570018 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon