Motion
ZHT5510812

REXNORD INC
ZHT5510812

ZHT5510812
N° D’ARTICLE MI05042431
N° MFRZHT5510812
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZHT5510812

ZHT5510812
N° D’ARTICLE MI05042431
N° MFRZHT5510812
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    27.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Voyage  
    15.0000 po
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro CUP du fabricant
    698210894863
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210894863

Aperçu

Description du fabricant
ZHT5510812 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon