Motion
ZHT7520336

REXNORD INC
ZHT7520336

Cadre de prise en charge à poignée centrale - poignée centrale, course de 39.0000 po, longueur de boulon centrale de 51.5000 po
N° D’ARTICLE MI05042436
N° MFRZHT7520336
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZHT7520336

Cadre de prise en charge à poignée centrale - poignée centrale, course de 39.0000 po, longueur de boulon centrale de 51.5000 po
N° D’ARTICLE MI05042436
N° MFRZHT7520336
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    51.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Voyage  
    39.0000 po
  • Poids
    108 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZHT7520336
  • Numéro CUP du fabricant
    698210717360
  • Rpm max.
    3650 tr/min
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210717360

Aperçu

Description du fabricant
ZHT7520336 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon